Description
SIWAREX DB boîte de raccordement numérique 4 voies boîtier en acier inoxydable pour le couplage de pesons/ ponts complets, analogique (1-4mV/V) à l’électronique de pesage SIWAREX type de protection : IP66 dimensions : 110 x 204 x 73mm Mode