• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 7MH51042AD01 - Siwarex WL 260, SP-S SA 10kg C

  • Siwarex WL 260, SP-S SA 10kg C3 Ex
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 7MH51042AD01
    • Référence Sonepar : 00080090846
    • EAN : 4019169840927
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Peson Siwarex WL 260 SP-S SA 10kg C3 Ex - charge nominale 10 kg - classe de précision C3 - Câble de raccordement d'1m, 6 conducteurs - Matériau acier inoxydable - indice de protection du boitier IP66 - avec protection anti-explosion II 1 G