• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 7MH51042PD010AD0 - Siwarex WL260 SP-S SA 50kg C3

  • Siwarex WL260 SP-S SA 50kg C3 Ex 3m
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 7MH51042PD010AD0
    • Référence Sonepar : 00080058558
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Siwarex WL260 load cell SP-S SA 50kg C3 Ex, Rated load 50kg, Accuracy class C3, 3m cable length, 6 conductor, Material stainless steel Type of protection IP67, with explosion protection