• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 7MH51133DD01 - Siwarex WL280 RN-S SA 130kg C3

  • Siwarex WL280 RN-S SA 130kg C3 Ex
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 7MH51133DD01
    • Référence Sonepar : 00080098695
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SIWAREX WL280 Load Cell RN-S SA 130kg C3 Ex - Rated Load 130kg - Accuracy class C3 according to OIML R60, - 3 m Cable length, 4 Wires - Made of Stainless steel - protection class IP68 Explosion protection