• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 7MH51183GD000BA0 - SIWAREX WL260 SP-S SC 200kg C3

  • SIWAREX WL260 SP-S SC 200kg C3 10m
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 7MH51183GD000BA0
    • Référence Sonepar : 00080134713
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SIWAREX WL260 Wägezelle SP-S SC 200kg C3 10m - rated load: 200kg - accuracy class C3 according OIML R60 - 10m cable length, 4-wire - material: stainless steel EN 1.4542 - protection class IP68 / IP69K