• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 7MH51201KQ800AF0 - Siwarex WL 260, SP-S AE 3kg, 0

  • Siwarex WL 260, SP-S AE 3kg, 0.015 5m X
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 7MH51201KQ800AF0
    • Référence Sonepar : 00080090992
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Peson Siwarex WL 260 SP-S AE 3 kg 0,015 5m X charge nominale 3 kg Classe de précision 0,015 Pourcent, non étalonnable, 5m câble de raccordement, 4 conducteurs, Matériau aluminium - indice de protection du boitier IP65 Composé d’empotage spé