• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 7MH51213AD01 - Siwarex WL230 SB-S CA 100kg C3

  • Siwarex WL230 SB-S CA 100kg C3 Ex
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 7MH51213AD01
    • Référence Sonepar : 00080058742
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Siwarex WL230 load cell SB-S CA 100kg C3 Ex, Rated load 100kg, Accuracy class C3, 4m cable length, 4 conductor, Material steel, nickel plated Type of protection IP67, with explosion protection