« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 8GF5768 - Busbar holder 4 poles Alpha NF
Busbar holder 4 poles Alpha NF width 300mm
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 8GF5768
Référence Sonepar : 00080936839
EAN : 4001869368399
Description
Support jeu de barres 4 pôles ALPHA NF largeur 300 mm pour épaisseur de barre 15x 5, 20x 5 30x 5 mm, pour l'installation et le montage sur Barres de fixations pour kit de montage d'appareil