« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 8PQ20558BA03 - Modular door IP40, H:550mm, W:
Modular door IP40, H:550mm, W:800mm
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 8PQ20558BA03
Référence Sonepar : 00080817098
EAN : 4042948170984
Description
SIVACON S4, porte modulaire, IP40, h : 550mm, l : 800 mm,