« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 8PQ30003BA76 - Modular mouning plate, H: 500
Modular mouning plate, H: 500 W: 600mm
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 8PQ30003BA76
Référence Sonepar : 00080434322
EAN : 4047624343225
Description
SIVACON S4, plaque de montage, H : 500mm L : 600mm