• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 8PQ30003BA84 - Mounting plate perf. H: 200mm

  • Mounting plate perf. H: 200mm W: 800mm
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 8PQ30003BA84
    • Référence Sonepar : 00080457600
    • EAN : 4047624576005
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

plaque de montage perforée, H : 200 mm L : 800 mm