« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 8PQ50004BA73 - BASIC MOD. SEPAR. REAR 3VA/H15
BASIC MOD. SEPAR. REAR 3VA/H150/W600
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 8PQ50004BA73
Référence Sonepar : 00080050296
EAN : 4001869560946
Description
bloc de base SIVACON S4 socle arrière H : 150 mm, l : 600 mm