« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 8PQ50004BA75 - BASIC MOD. SEPAR. REAR 3VA/H25
BASIC MOD. SEPAR. REAR 3VA/H250/W600
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 8PQ50004BA75
Référence Sonepar : 00080050298
EAN : 4001869560960
Description
bloc de base SIVACON S4 socle arrière h : 250 mm l°: 600 mm