• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 8PQ50004BA76 - BASIC MOD. SEPAR. REAR 3VA/H15

  • BASIC MOD. SEPAR. REAR 3VA/H150/W800
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 8PQ50004BA76
    • Référence Sonepar : 00080050299
    • EAN : 4001869560977
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

bloc de base SIVACON S4 socle arrière h : 150 mm l°: 800 mm