« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 8PQ50005BA55 - Separation rear W:800mm, H:150
Separation rear W:800mm, H:150mm
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 8PQ50005BA55
Référence Sonepar : 00080055991
EAN : 4001869605944
Description
SIVACON S4 subdivision à l'arrière l : 800 mm H : 150 mm