• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 8UD19000KA10 - KIT ECLAIRAGE 24 V DC

  • KIT ECLAIRAGE 24 V DC
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 8UD19000KA10
    • Référence Sonepar : 00080037155
    • EAN : 4042949420248
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit d'éclairage 24V CC Accessoire pour: Commande rotative directe 3VA pour 3VA1 100/160

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver