• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 8US12134AH04 - ADAPTATEUR MCCB, 3pole, 590 A

  • ADAPTATEUR MCCB, 3pole, 590 A
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 8US12134AH04
    • Référence Sonepar : 00080036666
    • EAN : 4001869508108
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

adaptateur pour appareil MCCB, 3 pôles, 590 A entraxe des barres 60 mm pour 3VA13/14/53/54/23/24/63/64 300 x 140 mm établissement du contact vers l'adaptateur joint

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver