• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 8US12134AQ03 - BUSBAR ADAPTER 60MM SYS. UL508

  • BUSBAR ADAPTER 60MM SYS. UL508A/IEC
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 8US12134AQ03
    • Référence Sonepar : 00080968289
    • EAN : 4011209682894
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Adaptateur pour jeu de barres 60mm SYS. UL 508 Jeu de barres Système N 60mm Epaisseur de barre : Profil TT UL-Rating 240-600V/250A Utilisable dans les circuits Feeder IEC Rating 690 V/250 A pour disjoncteurs 3VL établissement du contact ave

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver