« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 8WC5055 - BARRE EN CUIVRE PLAT 30 X 5MM
BARRE EN CUIVRE PLAT 30 X 5MM
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 8WC5055
Référence Sonepar : 00080966215
EAN : 4011209662155
Description
Barre en cuivre plat 30 x 5 mm env. 2 mètres de long étamée