• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 8WC5065 - BARRE EN CUIVRE PLAT 30 X 10MM

  • BARRE EN CUIVRE PLAT 30 X 10MM
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 8WC5065
    • Référence Sonepar : 00080966217
    • EAN : 4011209662179
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Barre en cuivre plat 30 x 10 mm env. 2 mètres de long étamée

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver