« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 8WC5134 - BARRE EN CUIVRE PLAT 30 X 10MM
BARRE EN CUIVRE PLAT 30 X 10MM
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 8WC5134
Référence Sonepar : 00080970249
EAN : 4011209702493
Description
Barre en cuivre plat 30 x 10 mm env. 2,4 mètres de long nu