« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 8WD43080EE - Colonne lum.tube 150mm
Colonne lum.tube 150mm
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 8WD43080EE
Référence Sonepar : 00080933439
EAN : 4011209333833
Description
Tube individuel, Longueur 150 mm, Accessoires pour colonnes de signalisation, 50 mm et 70 mm de diamètre