« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 8WD44205BD - Colonne lum.jaune.clign. 24V
Colonne lum.jaune.clign. 24V
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 8WD44205BD
Référence Sonepar : 00080949738
EAN : 4011209497382
Description
Elément lumineux clignotant, avec LED intégrée, jaune, 24 V CA/CC, 70 mm de diamètre