« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 8WD44500FA - Colonne lum.ronfleur. 230V
Colonne lum.ronfleur. 230V
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 8WD44500FA
Référence Sonepar : 00080949744
EAN : 4011209497443
Description
Ronfleur, tonalité continue ou intermittente réglable, 85 dB, noir, 230 V CA, 70 mm de diamètre