« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - HTG:61882010476 - CABLE DE RACCORDEMENT DU MOTEU
CABLE DE RACCORDEMENT DU MOTEUR
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : HTG:61882010476
Référence Sonepar : 00080056444
Description
câble de raccordement moteur non blindé pour démarreur de moteur, avec frein et thermistance tension de freinage 230 V CA connecteur Q8/0 coudé -> extrémité de câble ouverte 8 x 1,5 mm2 longueur 1,5 m