• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - JJY:023454020001 - BR RESISTOR 7,1R for drive 400

  • BR RESISTOR 7,1R for drive 400V90kW
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : JJY:023454020001
    • Référence Sonepar : 00080866971
    • EAN : 4042948669020
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

résistance de coupure Heine pour powermodule PM240-2 FSF P_max=77 kW/12S/5% ED R=7,1 ohm P_continue = 3850 W cette résistance de freinage est constituée des 2 résistances de freinage : jjy : 023422620001 et jjy : 023434020001, qui doivent ê

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver