• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - JTA:TEF1203-0JB - Mdexx Du/dt Filter with VPL 69

  • Mdexx Du/dt Filter with VPL 690V 45-55kW
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : JTA:TEF1203-0JB
    • Référence Sonepar : 00080867909
    • EAN : 4042948679098
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

filtre dU/dt Mdexx avec VPL pour SINAMICS G120 Voltage Peak Limit 690 V 45 - 55 kW 400 V 22 kW - 30 kW le logiciel SINAMICS Pool V4.7 SP10 ou version supérieure est requis pour application G120 le logiciel SINAMICS Pool V5.1 SP1 ou version

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver