• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - JTA:TEF1203-0LB - Mdexx Du/dt Filter w. VPL 690V

  • Mdexx Du/dt Filter w. VPL 690V 110-132kW
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : JTA:TEF1203-0LB
    • Référence Sonepar : 00080867911
    • EAN : 4042948679111
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

filtre dU/dt Mdexx avec VPL pour SINAMICS G120 Voltage Peak Limit 690 V 110 - 132 kW 400 V 55 kW - 75 kW le logiciel SINAMICS Pool V4.7 SP10 ou version supérieure est requis pour application G120 le logiciel SINAMICS Pool V5.1 SP1 ou versio

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver