« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - UAC:FN3440110118E2FAJRX - Schaffner Line harmonics filte
Schaffner Line harmonics filter 400V50Hz
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : UAC:FN3440110118E2FAJRX
Référence Sonepar : 00080104861
EAN : 4042948692134
Description
Schaffner Line harmonics filter 110 kW 400 V 50 Hz.