• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.1250H.14 - STREAMLINE WALL+LED 827 230V GRY

  • Applique murale STREAMLINE 2700 K CRI 80 4060 lm gris alu
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.1250H.14
    • Référence Sonepar : 00249724723
    • EAN : 8033357247233
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale - Streamline - Disque de recouvrement - ET - IP65 - IK07 - (L80/B50) 0 h - on/off

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver