• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.1500W.01 - S.1500W.01

  • MINIKEEN + 3LED BC 7W FS 230V
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.1500W.01
    • Référence Sonepar : 00249003527
    • EAN : 8033357978571
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MINIKEEN 10°+3LED WW 7,9W 230V-WHI

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver