• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.1501W.14 - MINIKEEN 24°+3LED WW 8,9W 230V-GRI

  • MINIKEEN 24°+3LED WW 8,9W 230V-GRI
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.1501W.14
    • Référence Sonepar : 00249003530
    • EAN : 8033357978724.
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

MINIKEEN 24°+3LED WW 8,9W 230V-GRI

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver