• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.1530W.14 - S.1530W.14

  • KEEN BORNE +5LED 832 FE 230V G
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.1530W.14
    • Référence Sonepar : 00249767159
    • EAN : 8051163101099
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

KEEN POLE 10°+5LED WW 16W 230V-G

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver