• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.1626W.24 - FLOWER ARM WB+1LED930 24V ANT

  • Projecteur FLOWER 3000 K CRI 90 222 lm
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.1626W.24
    • Référence Sonepar : 00249717542
    • EAN : 8033357175420
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur - Flower - 20W - 90 - on/off

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver