« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.1700H.24 - SPILLO WALL 45°+LED927 24V ANT
applique murale SPILLO 2700 K CRI 90 408 lm
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.1700H.24
Référence Sonepar : 00249717807
EAN : 8033357178070
Description
Plafonnier/Applique - Produit tiers France - 6,50W - on/off