« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.1700W.24 - SPILLO WALL 45°+LED930 24V ANT
applique murale SPILLO 3000 K CRI 90 429 lm
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.1700W.24
Référence Sonepar : 00249717802
EAN : 8033357178025
Description
Plafonnier/Applique - Produit tiers France - 6,50W - on/off