• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.1706H.01 - SPILLO DOUBLE WALL 90°+LED927 24V WHI

  • Plafonnier/Applique Produit tiers France 5W autre on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.1706H.01
    • Référence Sonepar : 00249717823
    • EAN : 8033357178230.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plafonnier/Applique - Produit tiers France - 5W - on/off

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver