« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.1706H.24 - SPILLO DOUBLE WALL 90°+LED927 24V ANT
Plafonnier/Applique Produit tiers France 10W autre on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.1706H.24
Référence Sonepar : 00249717827
EAN : 8033357178278.
Description
Plafonnier/Applique - Produit tiers France - 10W - on/off