« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.1801H.14 - MINIPETIT STEP LIGHT+1LED927 24V GRY
Applique murale PETIT 2700 K CRI 90 83 lm gris alu
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.1801H.14
Référence Sonepar : 00249724099
EAN : 8033357240999
Description
Applique murale - Petit Applique - ET - 4,10W - 152lm - 90 - IP65 - 37lm/W - on/off