« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.1801W.24 - MINIPETIT STEP LIGHT+1LED930 24V ANT
Applique murale Petit Applique 4,10W 3000K 160lm IP65 on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.1801W.24
Référence Sonepar : 00249724106
EAN : 8033357241064.
Description
Applique murale - Petit Applique - ET - 4,10W - 160lm - 90 - IP65 - 39lm/W - on/off