« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.1810H.14 - PETIT APPLIQUE+1LED927 230V GRY
Applique murale PETIT 2700 K CRI 90 528 lm gris alu
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.1810H.14
Référence Sonepar : 00249301311
EAN : 8051163013118
Description
Applique murale - Petit Applique - ET - 14,50W - 980lm - 90 - IK07 - 68lm/W - on/off