« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.1810H.24 - PETIT APPLIQUE+1LED927 230V ANT
Applique murale PETIT 2700 K CRI 90 528 lm
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.1810H.24
Référence Sonepar : 00249301313
EAN : 8051163013132
Description
Applique murale - Petit Applique - ET - 14,50W - 980lm - 90 - IK07 - 68lm/W - on/off