• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.1850N.24 - MINIPOCKET 1 WIN +LED940 230V ANT

  • applique murale POCKET 4000 K CRI 80 355 lm
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.1850N.24
    • Référence Sonepar : 00249317201
    • EAN : 8051163172013
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MINIPOCKET 1 WIN +LED940 230V ANT