« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.1901W.14 - MINI OVER-ALL+4LED930 FM 700mA GRY
Projecteur OVER-ALL 3000 K CRI 90 757 lm gris alu
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.1901W.14
Référence Sonepar : 00249701386
EAN : 8033357013869
Description
Luminaire sur mât - Over All - ET - 10,10W - 90 - on/off