• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.1905W.14 - MINI OVER-ALL+4LED930 ASY 700mA GRY

  • Projecteur OVER-ALL 3000 K CRI 90 718 lm gris alu
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.1905W.14
    • Référence Sonepar : 00249701388
    • EAN : 8033357013883
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire sur mât - Over All - ET - 10,10W - 90 - on/off

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver