• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.1915H.24 - OVER-ALL+9LED927 ASY 700mA ANT

  • Projecteur OVER-ALL 2700 K CRI 90 1473 lm
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.1915H.24
    • Référence Sonepar : 00249724963
    • EAN : 8033357249633
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OVER-ALL+9LED927 ASY 700mA ANT