« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.1920W.14 - MICRO OVER-ALL+1LED930 NB 700mA GRY
Projecteur OVER-ALL 3000 K CRI 90 200 lm gris alu
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.1920W.14
Référence Sonepar : 00249705535
EAN : 8033357055357
Description
Encastré de sol - Micro Over All - 2,20W - 175lm - 90 - on/off