« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.1921W.14 - MICRO OVER-ALL+1LED930 MB 700mA GRY
Projecteur OVER-ALL 3000 K CRI 90 191 lm gris alu
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.1921W.14
Référence Sonepar : 00249705545
EAN : 8033357055456
Description
Encastré de sol - Micro Over All - 2,20W - 175lm - 90 - on/off