• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.2150N.09 - TRATTO SHORT +LED840 MB 24V BLK

  • Projecteur TRATTO 50 4000 K CRI 80 952 lm noir
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.2150N.09
    • Référence Sonepar : 00249330083
    • EAN : 8051163300836
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TRATTO SHORT +LED840 MB 24V BLK