• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.2260T.13 - ORIENTABLE TUBE 2m+LED TW 24V PWM ANO

  • Inserts d'éclairage BARRA ORIENTABLE K CRI 80 820 lm
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.2260T.13
    • Référence Sonepar : 00249303253
    • EAN : 8051163032539
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ORIENTABLE TUBE 2m+LED TW 24V PWM ANO

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver